Furatkés, acél 40/16 mm

Cikkszám: 261132 40/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szár ⌀ Ds 40 mm
    Lapkaméret 16 mm
    Felhasználás módja jobbos
    Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
    Szabvány Gyári szabvány
    belső hűtés igen
    Kés ISO kódja A40T SVUBR/L16
    Beállítási szög κ 93 fok
    Hozzávaló váltólapka VB.. 1604..
    Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 49 mm
    Középeltolódás L3 27 mm
    Befogási magasság L2 39 mm
    Fejhossz L1 40 mm
    Teljes hossz L 300 mm
    Váltólapka csavar készlet 269028 2
    Alátétlapka 269005 8
    Alátétlapka csavar 269013 2
    Felhasználás Belső hosszesztergálás
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 261132 40/16
    EAN / GTIN 4045197878052
    Gyártó száma 261132 40/16

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz