GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális 25/16 mm

Cikkszám: 261128 25/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: DIN 8024
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat GARANT Master
Szár ⌀ Ds 25 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány DIN 8024
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A25R SVUBR/L16
Beállítási szög κ 93 fok
Hozzávaló váltólapka VB.. 1604..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 31 mm
Középeltolódás L3 17 mm
Befogási magasság L2 23 mm
Fejhossz L1 40 mm
Teljes hossz L 200 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 8
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261128 25/16
EAN / GTIN 4062406711085
Gyártó száma 261128 25/16

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "GARANT Master" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz