Furatkés, HM, balos, Szár ⌀ / lapkaméret: 16/11mm

Cikkszám: 261119 16/11
Másolás
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D
  • Szerszámanyag: HM
  • Szabvány: DIN 8024
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 16 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 8×D
Szerszámanyag HM
Szabvány DIN 8024
Belső hűtés igen
Kés ISO kódja E16R SVUBR/L 11
Beállítási szög κ 93 fok
Hozzávaló váltólapka VB.. 1103..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 21 mm
Középeltolódás L3 11 mm
Befogási magasság L2 15 mm
Fejhossz L1 16,5 mm
Teljes hossz L 200 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 7
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 261119 16/11
Másolás
EAN / GTIN 4062406099831
Másolás
Gyártó száma 261119 16/11
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz