Furatkés, HM 25/16 mm

Cikkszám: 261113 25/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D
  • Szerszámanyag: HM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szár ⌀ Ds 25 mm
    Lapkaméret 16 mm
    Felhasználás módja balos
    Belső kiesztergálási mélység max. 8×D
    Szerszámanyag HM
    Szabvány Gyári szabvány
    belső hűtés igen
    Kés ISO kódja E25S SVJBR/L 16
    Beállítási szög κ 142 fok
    Hozzávaló váltólapka VB.. 1604..
    Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 28 mm
    Középeltolódás L3 4,6 mm
    Befogási magasság L2 24 mm
    Nyak szélessége L4 16,5 mm
    Fejhossz L1 44 mm
    Teljes hossz L 250 mm
    Váltólapka csavar készlet 269028 8
    Felhasználás Belső hosszesztergálás
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 261113 25/16
    EAN / GTIN 4062406398064
    Gyártó száma 261113 25/16

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz