{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | TCMT 16T308 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | HBT020 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | PM | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Előtolás f | 0,12 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 100 m/min - 280 m/min | |
Bevonat | TiCN | |
Cserék / élek száma | 3 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 261019 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406257552 | |
Gyártó száma | 261019 HBT020 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
TCMT 16T308, Minőség: HBT020
érdeklődés szerint
Raktáron
700 darabszám azonnal szállítható
7,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 165 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
523 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
748 darabszám azonnal szállítható
|
|
Cserék / élek száma | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Váltólapka ISO kód | TCMT 16T308 | TCMT 16T308 | TCMT 16T308 | TCMT 16T308 |
Szerszámanyag | HM | HM | HM | HM |
Minőség | HBT020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 |
Fő felhasználás | P | P | P | P |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |