{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | TCGT 110204 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HU7310 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | N | |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
Forgácstörő | AM | |
Tűrés | G | |
Fogásmélység ap | 0,1 mm - 4 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 350 m/min - 600 m/min | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Cserék / élek száma | 3 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260982 HU7310 | |
EAN / GTIN | 4045197671004 | |
Gyártó száma | 260982 HU7310 |