{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | TCMT 110202 | |
Sarokrádiusz | 0,2 mm | |
Minőség | HB7140-2 | |
Szerszámanyag | Keményfém | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | erősen megszakított | |
Forgácstörő | VM | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 200 m/min | |
Bevonat | bevonattal | |
Cserék / élek száma | 3 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260980 HB7140-2 | |
EAN / GTIN | 4067263329657 | |
Gyártó száma | 260980 HB7140-2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
TC.T 110202, Minőség: HB7140-2
érdeklődés szerint
Raktáron
386 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
9,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
576 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
9,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokrádiusz | 0,2 mm | 0,2 mm |
Szerszámanyag | Keményfém | HM |
Minőség | HB7140-2 | HB7035-1 |
Forgácstörő | VM | SM |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 200 m/min | 100 m/min - 320 m/min |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |