{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | TCMT 16T308 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | HB7035-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Erősen megszakított | |
Forgácstörő | SS | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 350 m/min | |
Cserék / élek száma | 3 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260958 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197874719 | |
Gyártó száma | 260958 HB7035-1 |