Tömlő Bosch porszívóhoz, 5 m, 35 mm, bajonett zárral

Cikkszám: 2609390393
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tömlő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2609390393
EAN / GTIN 3165140292788
Gyártó száma 2609390393

Leírás

Leírás:

  • A porszívótömlő a Bosch porszívókhoz készült
  • Megfelelő a következőkhöz: GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M Professional.
Megfelelő a következő porszívókhoz: GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M Professional.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Bajonettzárral
  • Szélességi méret: 315 mm
  • Magassági méret: 235 mm
  • Méret hossza: 400 mm
  • Bruttó tömeg: 1,562 kg
  • Átmérő mm: 35
  • Hossz [m]: 5.00
  • Teljesítmény leírása: Külső szívószerkezet
  • Nettó súly: 1,44 kg
  • Hangerő: 29,61 dm3
  • Előny HL (rövid): Külső szívószerkezet, antisztatikus, bajonettzárral ellátott