Furatkés, acél 40/16 mm

Cikkszám: 260934 40/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 40 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A40T STFCR/L16
Beállítási szög κ 90 fok
Hozzávaló váltólapka TC.. 16T3..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 49 mm
Középeltolódás L3 27 mm
Befogási magasság L2 39 mm
Fejhossz L1 37,5 mm
Teljes hossz L 300 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 2
Alátétlapka 269005 7
Alátétlapka csavar 269013 2
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260934 40/16
EAN / GTIN 4045197656063
Gyártó száma 260934 40/16