Furatkés, acél, jobbos, Szár ⌀ / lapkaméret: 20/16mm

Cikkszám: 260934 20/16
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 20 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány Gyári szabvány
Belső hűtés igen
Kés ISO kódja A20R STFCR/L16
Beállítási szög κ 90 fok
Hozzávaló váltólapka TC.. 16T3..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 25 mm
Középeltolódás L3 13 mm
Befogási magasság L2 18 mm
Fejhossz L1 36,6 mm
Teljes hossz L 200 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 8
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 260934 20/16
EAN / GTIN 4045197653550
Gyártó száma 260934 20/16
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com