Furatkés HSS 20/11 mm

Cikkszám: 260923 20/11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 5×D
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 20 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 5×D
Szerszámanyag HSS
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja AH20R STFCR/L11
Beállítási szög κ 90 fok
Hozzávaló váltólapka TC.. 1102..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 23 mm
Középeltolódás L3 13 mm
Befogási magasság L2 18 mm
Fejhossz L1 32 mm
Teljes hossz L 200 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 7
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260923 20/11
EAN / GTIN 4045197653505
Gyártó száma 260923 20/11