{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Lapkaméret | 11 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 5×D | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | AH16Q STFCR/L11 | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Hozzávaló váltólapka | TC.. 1102.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 18 mm | |
Középeltolódás L3 | 11 mm | |
Befogási magasság L2 | 15 mm | |
Fejhossz L1 | 25 mm | |
Teljes hossz L | 180 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 7 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 260923 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197653499 | |
Gyártó száma | 260923 16/11 |