{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Lapkaméret | 11 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 5×D | |
Szerszámanyag | HSS | |
Norm | Gyári szabvány | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | AH10K STFCR/L11 | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Hozzávaló váltólapka | TC.. 1102.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 12 mm | |
Középeltolódás L3 | 7 mm | |
Befogási magasság L2 | 9 mm | |
Fejhossz L1 | 16 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 7 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 260922 10/11 | |
EAN / GTIN | 4045197653420 | |
Gyártó száma | 260922 10/11 |