GARANT Master Mute furatkés 40/16 mm

Cikkszám: 260921 40/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 8024
  • Rezgés: csillapított
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Mute
Szár ⌀ Ds 40 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány DIN 8024
Rezgés csillapított
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A40X STFCR/L16
Beállítási szög κ 90 fok
Hozzávaló váltólapka TC.. 16T3..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 50 mm
Középeltolódás L3 27 mm
Nem befogható tartomány S 240 mm
Teljes hossz L 345 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 50
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260921 40/16
EAN / GTIN 4067263623489
Gyártó száma 260921 40/16

Leírás

Kivitel:

Kerek szár befogófelület nélkül.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "Master Mute" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz