Izzó, feszültség 24 V

Cikkszám: 2609200308
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
Cikkszám 2609200308
EAN / GTIN 3165140239585
Gyártó száma 2609200308

Leírás

Leírás:

  • Ez az izzó a Bosch akkumulátoros munkalámpákhoz való pótalkatrész
  • A 9,6 és 24 volt közötti erősségben kapható.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: 9,6 és 24 volt közötti feszültséggel kapható
  • Szélességi méret: 50 mm
  • Magassági méret: 15 mm
  • Méret hossza: 96 mm
  • Bruttó tömeg: 0,005 kg
  • Teljesítmény leírása: Tartalék lámpa
  • Nettó súly: 0,005 kg
  • Feszültség(ek) V: 24.0
  • Speciális RTB1: Alkalmas a Bosch GLI 10.8 V-LI Professional és a Bosch PLI 10.8 LI zseblámpákhoz.
  • Hangerő: 0,072 dm3
  • Előny HL (rövid): Csere lámpa a munkalámpákhoz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz