Szívószűrő 1/2 hüvelykes és 3/4 hüvelykes tömlőkhöz

Cikkszám: 2609200255
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 8 darab
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
Cikkszám 2609200255
EAN / GTIN 3165140085250
Gyártó száma 2609200255

Leírás

Leírás:

  • A szívószűrő 1/2 hüvelykes és 3/4 hüvelykes tömlőkhöz megakadályozza a tömlők és a vízszivattyúk eltömődését
  • A 2 609 200 251 és 2 609 200 252 vízszivattyúkkal kompatibilis.
Megfelel a 2 609 200 251 és 2 609 200 252 vízszivattyúkhoz.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 50 mm
  • Magassági méret: 45 mm
  • Méret hossza: 135 mm
  • Bruttó tömeg: 0,014 kg
  • Nettó súly: 0,014 kg
  • Hangerő: 0,304 dm3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz