Finom drótkapocs 59-es típus, 10,6 x 0,72 x 12 mm, 1000-es csomagban

Cikkszám: 2609200242
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 8 darab
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
Termék fajtája csipesz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2609200242
EAN / GTIN 3165140084437
Gyártó száma 2609200242

Leírás

Leírás:

  • A finom drótkapcsok, 59-es típus, az univerzális kapcsok számos alkalmazáshoz, számos anyaghoz
  • Vékony anyagokhoz különösen alkalmasak, amikor a kapcsok háta nem nyomódhat bele a kapcsozandó anyagba
  • A kapcsok szintén keskeny háttal rendelkeznek, így messze belenyomódnak az anyagba
  • Szoros illeszkedést tesznek lehetővé, és nem feltűnő hátuk van
  • Az ezermesterek és barkácsolók univerzális kapcsot használnak számos alkalmazáshoz, például textíliákhoz, kartonhoz, lapos facsíkokhoz és dróthálóhoz.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Az 59-es típusú finom drótkapocs az univerzális tűzőanyag számos alkalmazáshoz, sokféle anyaggal történő felhasználáshoz
  • Szélességi méret: 82 mm
  • Magassági méret: 15 mm
  • Méret hossza: 120 mm
  • Szélesség (B) mm: 10.6
  • Bruttó tömeg: 0,1 kg
  • Vastagság (D) mm: 0.72
  • Hosszúság (L) mm: 12
  • Teljesítmény leírása: Vékony anyagok rögzítéséhez
  • Nettó súly: 0,1 kg
  • Speciális RTB1: Különösen vékony anyagokhoz, amikor a tűzőkapocs hátulja nem nyomódhat bele a tűzni kívánt anyagba
  • Speciális RTB2: A kapcsok keskeny háttal rendelkeznek, így mélyen az anyagba nyomódnak. Határozott illeszkedés, feltűnésmentes hátoldal
  • Speciális RTB3: Univerzális tűzőanyag számos alkalmazáshoz, pl. textíliákhoz, kartonhoz, lapos facsíkokhoz és dróthálóhoz
  • Hangerő: 0,148 dm3
  • Előny HL (rövid): Vékony anyagok rögzítéséhez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz