57-es típusú lapos drótkapocs, 10,6 x 1,25 x 12 mm, 1000 darabos csomag

Cikkszám: 2609200232
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 8 darab
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
Termék fajtája csipesz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2609200232
EAN / GTIN 3165140084321
Gyártó száma 2609200232

Leírás

Leírás:

  • A lapos drótkapcsok, 57-es típus, ideálisak számos tűzési alkalmazáshoz számos anyaggal
  • Az univerzális tűzőanyag a kézművesek és barkácsolók számos alkalmazásához vékony kartonokkal, fóliákkal, címkékkel, papírokkal stb
  • A kapocs keskeny hátlappal rendelkezik, így messzire benyomódnak az anyagba
  • Szoros illeszkedést tesznek lehetővé, és feltűnésmentes hátuk van
  • Vékony anyagokhoz különösen alkalmasak, amikor a kapcshát nem nyomódhat bele a kapcsozandó anyagba.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Az 57-es típusú lapos drótkapocs az univerzális kapocs számos alkalmazáshoz, sokféle anyaghoz
  • Szélességi méret: 82 mm
  • Magassági méret: 29 mm
  • Méret hossza: 120 mm
  • Szélesség (B) mm: 10.6
  • Bruttó tömeg: 0,166 kg
  • Vastagság (D) mm: 1.25
  • Hosszúság (L) mm: 12
  • Teljesítmény leírása: Vékony anyagok rögzítéséhez
  • Nettó súly: 0,16 kg
  • Speciális RTB1: Tűzőanyag kézművesek és barkácsolók számos alkalmazásához vékony karton, fólia, címke és papír esetén
  • Speciális RTB2: Keskeny hátlap, így mélyen az anyagba nyomódnak Határozott illeszkedés és nem feltűnő hátlap
  • Speciális RTB3: Különösen vékony anyagokhoz, amikor a tűzőkapocs hátulja nem nyomódhat bele a tűzni kívánt anyagba
  • Hangerő: 0,285 dm3
  • Előny HL (rövid): Vékony anyagok rögzítéséhez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz