Előhajlító tengely 1250 mm, 3500 fordulat/perc, 1 - 6 mm

Cikkszám: 2609200195
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
Cikkszám 2609200195
EAN / GTIN 3165140085113
Gyártó száma 2609200195

Leírás

Leírás:

  • A rögzítő hajlítótengely lehetővé teszi a könnyű fúrást és marást a nehezen hozzáférhető helyeken
  • A fúrógépek mozgatására akkor is használható, amikor a fúrógépeket nem lehet vagy nem szabad mozgatni, valamint fa, műanyag megmunkálásához, műanyagok, vas és színesfémek megmunkálásához
  • A tengely a speciális siklócsapágyaknak köszönhetően hosszú élettartammal rendelkezik
  • Barkácsolásra is alkalmas
  • Kompatibilis a legalább 6 mm átmérőjű fúrótokmányú fúrógépekkel, amelyek maximális nyomatéka 3 mm. 500 min-1.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 205 mm
  • Magassági méret: 32 mm
  • Méret hossza: 650 mm
  • Fúrótokmány mm: 1-6
  • Fúrótokmány, mm: 6
  • Fúrótokmány, fúrótokmánytól mm: 1
  • Bruttó tömeg: 0,895 kg
  • Recomm. Sebesség min-1: 3500
  • Hossz mm: 1250
  • Nettó súly: 0,86 kg
  • Hangerő: 4,264 dm3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz