Furatkés, HM 10/11 mm

Cikkszám: 260919 10/11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D
  • Szerszámanyag: HM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 10 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 8×D
Szerszámanyag HM
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja E10K STFCR/L11
Beállítási szög κ 90 fok
Hozzávaló váltólapka TC.. 1102..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 12 mm
Középeltolódás L3 6 mm
Befogási magasság L2 9,6 mm
Fejhossz L1 16 mm
Teljes hossz L 125 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 7
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260919 10/11
EAN / GTIN 4045197653390
Gyártó száma 260919 10/11