Esztergakés 16/16 mm

Cikkszám: 260906 16/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 16 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány DIN ISO 5610
belső hűtés nem
Kés ISO kódja STGCR/L 1616H16
Hozzávaló váltólapka TC.. 16T3..
Működő szélesség L4 20 mm
Fejhossz L1 22 mm
Teljes hossz L 100 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 2
Alátétlapka 269005 7
Csavar alátétlapkához 269013 2
Beállítási szög κ 90 fok
Felhasználás Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260906 16/16
EAN / GTIN 4045197713254
Gyártó száma 260906 16/16