Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 12/11mm

Cikkszám: 260906 12/11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 12 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány DIN ISO 5610
belső hűtés nem
Kés ISO kódja STGCR/L 1212F11
Hozzávaló váltólapka TC.. 1102..
Működő szélesség L4 16 mm
Fejhossz L1 19 mm
Teljes hossz L 80 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 18
Beállítási szög κ 90 fok
Felhasználás Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260906 12/11
EAN / GTIN 4045197805096
Gyártó száma 260906 12/11