Görbe vágáshoz GNA 1,3/1,6/2,0

Cikkszám: 2608639013
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
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
Termék fajtája Lyukasztó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2608639013
EAN / GTIN 3165140031523
Gyártó száma 2608639013

Leírás

Leírás:

  • A lyukasztó lehetővé teszi az íves vágásokat a fémben, ha Bosch szögbelövővel használják
  • A szűk ívek és bonyolult kivágások megoldása az anyag deformálása nélkül
  • Felszerelhető: GNA 1.3; GNA 1.6; GNA 2.0 Professional
  • 1530.
Megfelel: GNA 1.3; GNA 1.6; GNA 2.0 Professional
  • 1530.
  • Jellemző:

    • (változat) Kulcs RTB: Szoros ívek és bonyolult kivágások anyagdeformáció nélkül megbirkózik a szűk ívekkel és a bonyolult kivágásokkal
    • Szélességi méret: 90 mm
    • Magassági méret: 5 mm
    • Méret hossza: 100 mm
    • Bruttó tömeg: 0,012 kg
    • Teljesítmény leírása: Görbe vágások fémben
    • Nettó súly: 0,011 kg
    • Speciális RTB2: Könnyen használható, még a különböző típusú fémlemezek szűk ívek vágásakor is
    • Rendszerjavaslat: GNA 1.3/1.6/2.0
    • Hangerő: 0,045 dm3
    • Előny HL (rövid): Görbe vágások fémben

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz