Vágórúdkészlet Bosch hasítóollókhoz

Cikkszám: 2608635410
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
Termék fajtája Gyalu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2608635410
EAN / GTIN 3165140229937
Gyártó száma 2608635410

Leírás

Leírás:

  • A 6 darabos
  • hasítóolló készlet a Bosch hasítóollókhoz való cserepengékészlet.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 85 mm
  • Magassági méret: 7 mm
  • Méret hossza: 120 mm
  • Bruttó tömeg: 0,027 kg
  • Nettó súly: 0,027 kg
  • Hangerő: 0,071 dm3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz