Görbe penge, Bosch hasítóollóhoz GSZ 160 Professional

Cikkszám: 2608635408
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
Cikkszám 2608635408
EAN / GTIN 3165140229913
Gyártó száma 2608635408

Leírás

Leírás:

  • A 6 darabos
  • hasítóolló készlet a Bosch hasítóollókhoz való cserepengékészlet.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: A 6 darabos hasítóolló készlet a Bosch hasítóollókhoz való cserepengékészlet.
  • Szélességi méret: 85 mm
  • Magassági méret: 6 mm
  • Méret hossza: 116 mm
  • Bruttó tömeg: 0,035 kg
  • Teljesítmény leírása: Cserélhető pengekészlet
  • Nettó súly: 0,035 kg
  • Speciális RTB1: Két pengéből és négy csavarból áll
  • Hangerő: 0,059 dm3
  • Előny HL (rövid): Cserélhető pengekészlet

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz