Felső penge lemez- és univerzális ollókhoz, GUS 9,6 V / GUS 12V-300-hoz

Cikkszám: 2608635126
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
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
Cikkszám 2608635126
EAN / GTIN 3165140031516
Gyártó száma 2608635126
L-szám L00590 129

Leírás

Leírás:

  • A felső kés cserekészlet számos anyag vágásához van felszerelve
  • Megfelelő a következőhöz: GUS 12V-300 Professional.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 71 mm
  • Magassági méret: 2 mm
  • Méret hossza: 115 mm
  • Bruttó tömeg: 0,022 kg
  • Nettó súly: 0,02 kg
  • Rendszerjavaslat: GUS 9,6 V
  • Hangerő: 0,016 dm3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz