Alsó penge, a GUS 9,6 V-hoz alkalmas

Cikkszám: 2608635125
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
Cikkszám 2608635125
EAN / GTIN 3165140031509
Gyártó száma 2608635125

Leírás

Leírás:

  • A cserekészlet az alsó késekhez számos anyag vágásához van felszerelve
  • Az alábbiakhoz alkalmas: GUS Professional.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 70 mm
  • Magassági méret: 5 mm
  • Méret hossza: 120 mm
  • Bruttó tömeg: 0,026 kg
  • Nettó súly: 0,006 kg
  • Rendszerjavaslat: GUS 9,6 V
  • Hangerő: 0,042 dm3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban