Szerelőtengely csiszolóhüvelyekhez, 45 mm, 30 mm, egyenes csiszolókhoz

Cikkszám: 2608620037
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szabályozó pedál

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2608620037
EAN / GTIN 3165140192811
Gyártó száma 2608620037

Leírás

Leírás:

  • A csiszolóhüvelyek rögzítőtengelye alkalmas csiszolóhüvelyekhez fémek, például acél és rozsdamentes acél megmunkálásához.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Alkalmas egyenes csiszológépekhez
  • Szélességi méret: 100 mm
  • Magassági méret: 45 mm
  • Méret hossza: 130 mm
  • Szélesség mm: 30
  • Bruttó tömeg: 0,081 kg
  • Sebesség, max. min-1: 12700
  • Átmérő, rögzítés mm: 45
  • Tépőzár: Nein
  • Teljesítmény leírása: Alkalmas köszörűhüvelyekhez
  • Nettó súly: 0,07 kg
  • Szárátmérő mm: 6
  • Hangerő: 0,585 dm3
  • Előny HL (rövid): Alkalmas köszörűhüvelyekhez
  • X-LOCK: Nein

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz