Lengőlap, 110 x 150 mm

Cikkszám: 2608601448
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
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
Termék fajtája Csiszolólap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2608601448
EAN / GTIN 3165140823029
Gyártó száma 2608601448

Leírás

Leírás:

  • A körcsiszológépekhez való csiszolókorong olyan furatmintákkal rendelkezik, amelyek kompatibilissé teszik a különböző gépekkel
  • Felszereltség: GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 135 mm
  • Magassági méret: 18 mm
  • Méret hossza: 200 mm
  • Szélesség, penge mm: 110
  • Bruttó tömeg: 0,08 kg
  • Tépőzár: Nein
  • Hosszúság, penge mm: 150
  • Teljesítmény leírása: Sokoldalú gépkompatibilitás
  • Nettó súly: 0,072 kg
  • Hangerő: 0,486 dm3
  • Előny HL (rövid): Sokoldalú gépkompatibilitás
  • X-LOCK: Nein

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz