Háttérbetét standard, M14, puha, 230 mm

Cikkszám: 2608601210
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
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
Termék fajtája Csiszolólap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2608601210
EAN / GTIN 3165140653213
Gyártó száma 2608601210

Leírás

Leírás:

  • A M14 soft alátétbetét ideális a finom csiszolási munkákhoz (P60-as és finomabb szemcseméret)
  • Sík felülete a finom csiszolási munkákhoz optimalizált
  • A alátétbetét robusztus kialakításának köszönhetően tartós és meghosszabbítja a csiszolókorongok élettartamát; a hőálló műanyagból készült alátétbetét rendkívül hőálló és törésbiztos.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Sima felület optimalizálva a finom csiszolási munkákhoz
  • Szélességi méret: 218 mm
  • Magassági méret: 30 mm
  • Méret hossza: 265 mm
  • Bruttó tömeg: 0,265 kg
  • Sebesség, max. min-1: 6650
  • Átmérő mm: 230
  • Teljesítmény leírása: Finom csiszolási munkák (P60 és finomabb)
  • Nettó súly: 0,25 kg
  • Speciális RTB1: A támasztóbetét robusztus kialakításának köszönhetően tartós és meghosszabbítja a köszörűkorongok élettartamát
  • Hangerő: 1,733 dm3
  • Előny HL (rövid): Ideális finom csiszolási munkákhoz (P60 és finomabb)
  • X-LOCK: Nein

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz