Háttérbetét standard, M14, 180 mm

Cikkszám: 2608601209
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
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
Termék fajtája Csiszolólap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2608601209
EAN / GTIN 3165140653206
Gyártó száma 2608601209

Leírás

Leírás:

  • A M14 soft alátétbetét ideális a finom csiszolási munkákhoz (P60-as és finomabb szemcseméret)
  • Sík felülete a finom csiszolási munkákhoz optimalizált
  • A alátétbetét robusztus kialakítása miatt tartós és meghosszabbítja a csiszolókorongok élettartamát
  • A hőálló műanyagból készült alátétbetét rendkívül hőálló és törésbiztos.
Megfelelően ellenáll a hőmérsékletnek és törésbiztos.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Sima felület optimalizálva a finom csiszolási munkákhoz
  • Szélességi méret: 175 mm
  • Magassági méret: 18 mm
  • Méret hossza: 219 mm
  • Bruttó tömeg: 0,26 kg
  • Sebesség, max. min-1: 8500
  • Átmérő mm: 180
  • Teljesítmény leírása: Finom csiszolási munkák (P60 és finomabb)
  • Nettó súly: 0,24 kg
  • Speciális RTB1: A támasztóbetét robusztus kialakításának köszönhetően tartós és meghosszabbítja a köszörűkorongok élettartamát
  • Hangerő: 0,69 dm3
  • Előny HL (rövid): Ideális finom csiszolási munkákhoz (P60 és finomabb)
  • X-LOCK: Nein

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban