Szívóadapter GKG 24 V, GCM 10 számára

Cikkszám: 2608601171
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
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
Termék fajtája Csőszűkítő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2608601171
EAN / GTIN 3165140274074
Gyártó száma 2608601171

Leírás

Leírás:

  • Az adapter a porzsákot az asztali gérvágófűrészekhez csatlakoztatja
  • Felszerelhető: GCM 10 Professional.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 175 mm
  • Magassági méret: 65 mm
  • Méret hossza: 175 mm
  • Bruttó tömeg: 0,069 kg
  • Teljesítmény leírása: Szívószerkezet
  • Nettó súly: 0,069 kg
  • Hangerő: 1,991 dm3
  • Előny HL (rövid): Porzsák csatlakoztatása gérvágó asztali fűrészekhez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz