Adapter, perforált, átmérő 125, orbitális csiszológépekhez

Cikkszám: 2608601126
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2608601126
EAN / GTIN 3165140220712
Gyártó száma 2608601126

Leírás

Leírás:

  • A 8 lyukú adapter kiegészítő csillapító rétegként szolgál a különösen érzékeny munkákhoz, amikor kontúrok és íves felületek csiszolásánál
  • 8 porelszívó lyukkal rendelkezik.
Az adapter 8 porelszívó lyukkal rendelkezik.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Orbitális csiszológépekkel való használatra szánták
  • Szélességi méret: 13 mm
  • Magassági méret: 20 mm
  • Méret hossza: 16 mm
  • Bruttó tömeg: 0,03 kg
  • Átmérő mm: 125
  • Tépőzár: Nein
  • Teljesítmény leírása: Kontúrok és ívelt felületek
  • Nettó súly: 0,029 kg
  • Hangerő: 0,004 dm3
  • Előny HL (rövid): Kontúrok és íves felületek csiszolása
  • X-LOCK: Nein

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz