Gyorsfúró tokmány 10 mm-ig, 1 - 10 mm, 3/8 hüvelyk - 24, csak Spindle-Lock-hoz

Cikkszám: 2608572183
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
Termék fajtája Fúrótokmány, kulcs nélküli

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2608572183
EAN / GTIN 3165140290982
Gyártó száma 2608572183

Leírás

Leírás:

  • A gyorsműködésű fúrótokmány kényelmes, kulcs nélküli kezelhetőséget biztosít a maximálisan egyszerű használat érdekében
  • Egy kézzel, kulcs nélkül gyors és egyszerű rögzítést tesz lehetővé a hengeres vagy hatszögszárú fúrószárak biztonságos rögzítéséhez
  • A hüvelyes gyorsműködésű fúrótokmányok különböző tartókhoz (1/2 hüvelyk - 20 hüvelyk és 3/8 hüvelyk - 24 hüvelyk) kaphatók. 20 és 3/8 hüvelyk - 24)
  • Az orsózárral ellátott leggyakoribb fúrószárakkal kompatibilisek
  • Az ütésállóságra vagy az óramutató járásával ellentétes forgatásra való alkalmasságra vonatkozó információkat a műszaki adatokban találja.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Gyors és egyszerű szorítás egy kézzel, kulcs nélkül
  • Szélességi méret: 44 mm
  • Magassági méret: 44 mm
  • Méret hossza: 90 mm
  • Tartó, tartomány: 3/8″ - 24
  • Fúrótokmány, típus: Bosch rendszerű fúrótokmány
  • Bruttó tömeg: 0,189 kg
  • Keményfém pofák: Nein
  • Teljesítmény leírása: Maximálisan könnyű használat
  • Nettó súly: 0,155 kg
  • Csak az orsózárhoz: ja
  • R/L forgás: ja
  • Ütésálló: ja
  • Befogási tartomány mm: 1.0-10.0
  • Szorítóerő-biztosító berendezés: Nein
  • Speciális RTB1: Hengeres vagy hatszögletű szárú fúrószárak biztonságos rögzítése
  • Speciális RTB2: Különböző tartók: 1/2″ - 20 és 3/8″- 24, kompatibilis a legtöbb szabványos, orsózárral ellátott fúróval
  • Speciális RTB3: Az ütésállóságra vagy az óramutató járásával ellentétes forgatásra való alkalmasságra vonatkozó információk a műszaki adatokban találhatók.
  • Helyhez kötött fúrógép: Nein
  • Hangerő: 0,174 dm3
  • Előny HL (rövid): Kényelmes, egykezes, kulcs nélküli szorítás a maximális kezelhetőség érdekében

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz