Gyorsfúró tokmány adapterrel, 1,5-13 mm, SDS plus, GBH 3-28 FE-hez

Cikkszám: 2608572146
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
Termék fajtája Fúrótokmány, kulcs nélküli

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2608572146
EAN / GTIN 3165140217644
Gyártó száma 2608572146

Leírás

Leírás:

  • A gyorsfúrótokmány adapterrel egy Bosch rendszerű fúrótokmány, amely további szerszámok nélkül rögzíthető és eltávolítható
  • Minimális erőfeszítéssel rögzíti a fúrószárakat (1,5-13 mm átmérőjűek), és nem igényel kulcsot
  • Felszerelhető: GBH 3-28 FE Professional.
Megfelel: GBH 3-28 FE Professional.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Minimális erőfeszítéssel rögzíti a fúrószerszámokat (1,5-13 mm átmérőjűek). Nem igényel csavarkulcsot
  • Szélességi méret: 60 mm
  • Magassági méret: 60 mm
  • Méret hossza: 110 mm
  • Tartó, tartomány: SDS
  • Fúrótokmány, típus: Bosch rendszerű fúrótokmány
  • Bruttó tömeg: 0,465 kg
  • Keményfém pofák: Nein
  • Teljesítmény leírása: 1,5-13 mm átmérő
  • Nettó súly: 0,465 kg
  • Csak az orsózárhoz: Nein
  • R/L forgás: Nein
  • Ütésálló: Nein
  • Befogási tartomány mm: 1.5-13.0
  • Szorítóerő-biztosító berendezés: Nein
  • Speciális RTB1: Kompatibilis a Bosch forgókalapácsokkal
  • Helyhez kötött fúrógép: Nein
  • Hangerő: 0,396 dm3
  • Előny HL (rövid): 1,5-13 mm átmérő

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz