Cserélhető fúrótokmány

Cikkszám: 2608572097
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
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
Termék fajtája Fúrótokmány, kulcs nélküli

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2608572097
EAN / GTIN 3165140106153
Gyártó száma 2608572097

Leírás

Leírás:

  • A cserefúrótokmány 6 mm átmérőjű befogási tartományával rendelkezik, és a 2 609 200 195 rögzítő hajlítótengellyel való használatra szolgál.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: A 2 609 200 195 hajlítótengelyes tartozékhoz
  • Szélességi méret: 80 mm
  • Magassági méret: 26 mm
  • Méret hossza: 125 mm
  • Fúrótokmány mm: 0.5-6
  • Fúrótokmány, mm: 6
  • Fúrótokmány, fúrótokmánytól mm: 0.5
  • Bruttó tömeg: 0,044 kg
  • Teljesítmény leírása: Szorítótartomány 6 mm
  • Nettó súly: 0,044 kg
  • Hangerő: 0,26 dm3
  • Előny HL (rövid): Szorítótartomány 6 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban