Gyorsfúró tokmány 13 mm-ig

Cikkszám: 2608572034
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
Termék fajtája Fúrótokmány, kulcs nélküli

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2608572034
EAN / GTIN 3165140064682
Gyártó száma 2608572034

Leírás

Leírás:

  • A gyorsbeavatkozó fúrótokmány kényelmes, kulcs nélküli kezelhetőséget biztosít a maximálisan egyszerű használat érdekében
  • Elhelyezi a gyors és egyszerű, mindkét kézzel, kulcs nélkül történő rögzítést a hengeres vagy hatszögszárú fúrószárak biztonságos rögzítéséhez
  • A két hüvelyes gyorsbeavatkozó fúrótokmányok különböző tartókkal kaphatók (1/2 hüvelyk - 20, 3/8 inch - 24, 5/8 inch -16, 1/4 inch külső hatszögszár, B16 és SDS plus), és kompatibilisek a legtöbb elterjedt, orsózár nélküli fúrószárral
  • Az ütésállóságra vagy az óramutató járásával ellentétes forgatásra való alkalmasságra vonatkozó információk a műszaki adatokban találhatók.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Gyors és egyszerű rögzítés mindkét kézzel, kulcs nélkül
  • Szélességi méret: 45 mm
  • Magassági méret: 110 mm
  • Méret hossza: 45 mm
  • Tartó, tartomány: 1/2″ - 20
  • Fúrótokmány, típus: Gyors működésű fúrótokmány
  • Bruttó tömeg: 0,28 kg
  • Keményfém pofák: Nein
  • Teljesítmény leírása: Maximálisan könnyű használat
  • Nettó súly: 0,28 kg
  • Csak az orsózárhoz: Nein
  • R/L forgás: ja
  • Ütésálló: ja
  • Befogási tartomány mm: 2.0-13.0
  • Szorítóerő-biztosító berendezés: ja
  • Speciális RTB1: Hengeres vagy hatszögletű szárú fúrószárak biztonságos rögzítése
  • Speciális RTB2: Tartók: 1/2″ - 20, 3/8″- 24, 5/8″ -16, 1/4″ külső hatszögletű szár, B16, SDS plus, a leggyakoribb fúrószárakhoz, orsózár nélkül.
  • Speciális RTB3: Az ütésállóságra vagy az óramutató járásával ellentétes forgatásra való alkalmasságra vonatkozó információk a műszaki adatokban találhatók.
  • Helyhez kötött fúrógép: Nein
  • Hangerő: 0,223 dm3
  • Előny HL (rövid): Kényelmes, kulcs nélküli szorítás mindkét kézzel a maximálisan egyszerű használat érdekében

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz