Befogó tokmány feszítőanyával, 3 mm, Bosch egyenes csiszológépekhez

Cikkszám: 2608570082
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
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
    Termék fajtája Szorítópatron

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2608570082
    EAN / GTIN 3165140031103
    Gyártó száma 2608570082

    Leírás

    Leírás:

    • A fogócsapágy tartja a köszörűszerszámokat munka közben
    • Felszerelhető: GGS 7 C; GGS 18V-20; GGS 18V-23 LC; GGS 18V-23 PLC; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 28 LP; GGS 30 LS; GGS 1212 Professional.

    Jellemző:

    • (változat) Kulcs RTB: Szállítóanya szorítóanyával szállítva
    • Szélességi méret: 75 mm
    • Magassági méret: 18 mm
    • Méret hossza: 100 mm
    • Bruttó tömeg: 0,02 kg
    • Átmérő mm: 3
    • Teljesítmény leírása: Tartja a csiszolószerszámokat
    • Nettó súly: 0,02 kg
    • Speciális RTB1: Alkalmas egyenes csiszológépekhez
    • Hangerő: 0,135 dm3
    • Előny HL (rövid): Tartja a csiszolószerszámokat. Rögzítőanyával
    • X-LOCK: Nein

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz