Keskeny hátsó tűzőkapocs TK40 25G, 5,8 mm, 1,2 mm, 25 mm, horganyzott, 5000 db-os kiszerelésben

Cikkszám: 2608200702
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája csipesz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2608200702
EAN / GTIN 3165140563925
Gyártó száma 2608200702

Leírás

Leírás:

  • A keskeny hátú kapcsok 1. 2/18 g keményített és vésőheggyel rendelkeznek, így számos különböző belsőépítészeti alkalmazáshoz rögzítőként használhatók
  • Hőszigetelő anyagok, gipszkarton, kárpitok, lépcsők és korlátok rögzítésére alkalmasak
  • A kapcsok kerítésépítéshez, ajtó-, ablak- és képkeretekhez, valamint biztonsági rendszerek rögzítéséhez is használhatók, ablak- és képkeretek, valamint fapadlók rögzítésére
  • A keskeny hátoldal különösen alkalmas dekorációs feladatokra, mivel mélyen a fába nyomódik és szinte láthatatlan
  • A kapcsok a korrózió elleni védelem érdekében galvanizáltak is
  • Európában gyártják őket, így biztosítva a folyamatosan magas minőséget.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Keskeny hátsó fogók 1,2/18 g edzett, vésőheggyel: ideális rögzítőelem belső alkalmazásokhoz
  • Szélességi méret: 108 mm
  • Magassági méret: 42 mm
  • Méret hossza: 130 mm
  • Szélesség (B) mm: 5.8
  • Bruttó tömeg: 2,04 kg
  • Vastagság (D) mm: 1.2
  • Hosszúság (L) mm: 25
  • Teljesítmény leírása: Horganyzott változat
  • Nettó súly: 2,04 kg
  • Speciális RTB1: Alkalmas hőszigetelő anyagok, gipszkarton, kárpitok, lépcsők és korlátok rögzítéséhez
  • Speciális RTB2: Alkalmas kerítések építéséhez, ajtó-, ablak- és képkeretekhez, valamint fapadlók rögzítéséhez
  • Speciális RTB3: Keskeny hátoldal, alig látható. Ideális dekoratív feladatokhoz. Horganyzott a korrózió elleni védelem érdekében
  • típus: TK40 25G
  • Hangerő: 0,59 dm3
  • Előny HL (rövid): Horganyzott, edzett változat, vésőheggyel