SN21RK 90 3,1 mm, 90 mm, sima, sima, sima, 2500-as kiszerelés

Cikkszám: 2608200031
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
Termék fajtája Szegek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2608200031
EAN / GTIN 3165140563604
Gyártó száma 2608200031

Leírás

Leírás:

  • A 21°-os kerek fejű szalagszögeket beltéri munkákhoz tervezték az 1. használati osztályba (DIN EN 1995-1-1)
  • A szögek a korrózió elleni védelem érdekében horganyzottak
  • A gyantabevonatnak köszönhetően a szögek könnyebben belenyomhatók az anyagba is, így jobban tartanak
  • A 21°-os csatlakozási szög és a hornyolt szárforma tartós és biztonságos kötést biztosít a faszerkezetekben, tetőkön, ládákon és raklapokon, valamint ajtó-, ablak- és bútorkereteken
  • A szögeket Európában gyártják, ezért magas és állandó minőséget biztosítanak.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Kerek fejű 21°-os szalagszögek beltéri munkákhoz az 1. használati osztályban (DIN EN 1995-1-1) Bosch pneumatikus szegezőgépekhez
  • Szélességi méret: 180 mm
  • Magassági méret: 150 mm
  • Méret hossza: 295 mm
  • Bruttó tömeg: 13,89 kg
  • Fej átmérője: 7.0
  • Hosszúság (L) mm: 90
  • Teljesítmény leírása: Barázdált kialakítás
  • Nettó súly: 13,65 kg
  • Szárátmérő (D) mm: 3.1
  • Speciális RTB1: Horganyzott a korrózió elleni védelem érdekében
  • Speciális RTB2: A gyantázás megkönnyíti a szögek anyagba nyomását, így azok jobban tartanak.
  • Speciális RTB3: 21°-os csatlakozási szög és hornyolt forma a strapabíró és biztonságos csatlakozáshoz különböző fafajtáknál
  • típus: SN21RK 90
  • Hangerő: 7,965 dm3
  • Előny HL (rövid): Barázdált kialakítás, edzett

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz