D-fejű szalagszög SN34DK 50R, 2,8 mm, 50 mm, csupasz, hornyolt, 3000-es csomag

Cikkszám: 2608200014
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
Termék fajtája Szegek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2608200014
EAN / GTIN 3165140563437
Gyártó száma 2608200014

Leírás

Leírás:

  • A 34°-os D-fejű szalagszögeket beltéri munkákhoz tervezték az 1. használati osztályba (DIN EN 1995-1-1)
  • A 34°-os csatlakozási szög és a hornyolt szárforma tartós és biztonságos kötést biztosít a faszerkezetekben, tetőkön, ládákon és raklapokon, valamint ajtókereteken, ládákhoz és raklapokhoz, valamint ajtó-, ablak- és bútorkeretekhez
  • A gyantabevonat megkönnyíti a szögek anyagba nyomását is, így azok jobban tartanak
  • A szögek mindegyike Európában készül, ezért magas, egyenletes minőséget biztosít.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: 34°-os D-fejű szalagszögek beltéri munkákhoz a Bosch pneumatikus szegezőgépeivel
  • Szélességi méret: 180 mm
  • Magassági méret: 150 mm
  • Méret hossza: 295 mm
  • Bruttó tömeg: 7,9 kg
  • Fej átmérője: 7,0 (D-alakú)
  • Hosszúság (L) mm: 50
  • Teljesítmény leírása: Barázdált kialakítás
  • Nettó súly: 7,9 kg
  • Szárátmérő (D) mm: 2.8
  • Speciális RTB1: Alkalmas az 1. használati osztályhoz (DIN EN 1995-1-1-1)
  • Speciális RTB2: 34°-os illesztési szög és barázdált forma a tartós és biztonságos illesztésért a különböző fafajtáknál
  • Speciális RTB3: A gyantázás megkönnyíti a szögek anyagba nyomását, így azok jobban tartanak.
  • típus: SN34DK 50R
  • Hangerő: 7,965 dm3
  • Előny HL (rövid): Barázdált kialakítás, edzett

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz