D-fejű szalagszög SN34DK 80G, 3,1 mm, 80 mm, horganyzott, sima, 3000-es kiszerelés.

Cikkszám: 2608200008
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szegek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2608200008
EAN / GTIN 3165140563376
Gyártó száma 2608200008

Leírás

Leírás:

  • A 34°-os D-fejű szalagszögeket beltéri munkákhoz tervezték az 1. használati osztályon belül (DIN EN 1995-1-1)
  • A 34°-os csatlakozási szög és a sima szárforma tartós és biztonságos csatlakozást biztosít a faszerkezetekben, tetőkhöz, ládákhoz és raklapokhoz, valamint ajtókeretekhez, ládákhoz és raklapokhoz, valamint ajtó-, ablak- és bútorkeretekhez
  • A gyantabevonatnak köszönhetően a szögek könnyebben belenyomódnak az anyagba, így jobban tartanak
  • Minden szöget Európában gyártanak, ezért magas, egyenletes minőséget biztosítanak.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: 34°-os D-fejű szalagszögek beltéri munkákhoz a Bosch pneumatikus szegezőgépeivel
  • Szélességi méret: 175 mm
  • Magassági méret: 145 mm
  • Méret hossza: 295 mm
  • Bruttó tömeg: 14,85 kg
  • Fej átmérője: 7.1 (D-alakú)
  • Hosszúság (L) mm: 80
  • Teljesítmény leírása: Sima változat
  • Nettó súly: 14,85 kg
  • Szárátmérő (D) mm: 3.1
  • Speciális RTB1: Alkalmas az 1. használati osztályhoz (DIN EN 1995-1-1-1)
  • Speciális RTB2: 34°-os csatlakozási szög és sima forma a strapabíró és biztonságos csatlakozáshoz a különböző fafajtákhoz
  • Speciális RTB3: A gyantázás megkönnyíti a szögek anyagba nyomását, így azok jobban tartanak.
  • típus: SN34DK 80G
  • Hangerő: 7,486 dm3
  • Előny HL (rövid): Sima kivitel, edzett

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz