Kivitel:
Főanyag
75% pamut, 24% poliészter, 1% antisztatikus, twill, lángálló antisztatikus, 350g/m²
Zsebek
Háti zsebek fújtatóval, megerősített és patentos zsebekkel
Húzó zseb késtartóval és tolltartóval
Lábzseb fújtatóval, telefonzseb és tolltartó zseb
Mellzseb patenttal és tolltartó zsebbel
Belső zseb patenttal
Külső térdvédő zseb
Fontos részletek
Az oldalsó kalapácshurok
Eltávolítható azonosító zseb lángálló ruházathoz
Hurok, az egyik D-gyűrűvel
Rendezhető merevítők gumival
Metál cipzáras slicc
Külső tanúsító címkék
Erősítés
CORDURA®/Kevlar®/Protal®- megerősítés a térdnél
Reflex
Tűzálló fényvisszaverő szalagok dupla varrással varrva
Mosás
Szabályos mosoda EN ISO 15797
Funkcionalitás
Olaj, szennyeződés- és vízlepergető
Leírás:
- A Multinorm mellesnadrág maximális védelmet nyújt a zord körülmények között végzett munka során
- A ruhadarab tartós anyagból készült, kényelmes szabású, megerősített CORDURA®/Kevlar® térdvédő zsebekkel, két elhelyezési szint lehetőségével
- Ésszerű zsebmegoldások és funkciók, például állítható elasztikus merevítők, oldalsó kalapácshurok és övhurok, az egyik D-gyűrűvel
- Industriálisan mosható
- Véd a folyékony vegyi anyagok ellen
- Minősítés az EN ISO 20471 szabvány szerint, 2. osztály
- EN ISO 1149-5, IEC 61482-2 1. osztály
- EN ISO 11611 1. osztály A1, A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 13034 PB (6)
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%