Porzsák K&G, Click+Clean 290x80x

Cikkszám: 2608000841
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
Cikkszám 2608000841
EAN / GTIN 6949509244772
Gyártó száma 2608000841
L-szám L00590 2247

Leírás

Leírás:

  • A porzsák cserezsákként szolgál a fűrészpor összegyűjtéséhez
  • Felszerelhető: GCM 8 SDE; GCM 8 SJL; GCM 12 GDL; GCM 12 SDE; GCM 18V-216; GCM 18V-216 D; GCM 18V-216 DC; GCM 18V-254 D; GCM 18V-305 GDC; GCM 305-216 D; GCM 305-254 D; GCM 350-254; GCM 800 SJ Professional.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: A click-and-clean rögzítésnek köszönhetően könnyen rögzíthető a géphez.
  • Szélességi méret: 80 mm
  • Magassági méret: 60 mm
  • Méret hossza: 330 mm
  • Bruttó tömeg: 0,125 kg
  • Teljesítmény leírása: A por összegyűjtéséhez.
  • Nettó súly: 0,119 kg
  • Speciális RTB1: Szövet porzsák, tartós és strapabíró.
  • Hangerő: 1,584 dm3
  • Előny HL (rövid): A por összegyűjtéséhez.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz