Szívócső, 350 x 40 x 40 mm. Porszívóhoz

Cikkszám: 2608000806
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
Cikkszám 2608000806
EAN / GTIN 4059952639468
Gyártó száma 2608000806

Leírás

Leírás:

  • A cső a Bosch porszívókhoz való használatra készült
  • Felszerelhető: GAS 18V-12 MC Professional.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 125 mm
  • Magassági méret: 45 mm
  • Méret hossza: 358 mm
  • Bruttó tömeg: 0,25 kg
  • Teljesítmény leírása: Szívószerkezet
  • Nettó súly: 0,25 kg
  • Hangerő: 2,014 dm3
  • Előny HL (rövid): Szívószerkezet

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz