Centrírozó eszköz Advanced TrimRouter 18V, kézi marógépekhez

Cikkszám: 2608000802
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
Cikkszám 2608000802
EAN / GTIN 4059952636924
Gyártó száma 2608000802

Leírás

Leírás:

  • A görgős vezető marja az éleket a vezetés és golyóscsapágy nélküli marómarókkal.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Kompatibilis a Bosch GKF 600 Professional élmarógépével
  • Szélességi méret: 70 mm
  • Magassági méret: 35 mm
  • Méret hossza: 120 mm
  • Bruttó tömeg: 0,113 kg
  • Teljesítmény leírása: Maró élek
  • Nettó súly: 0,092 kg
  • Hangerő: 0,294 dm3
  • Előny HL (rövid): Élek marása vezető vagy golyóscsapágy nélkül

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz