Párhuzamos ütköző az Advanced TrimRouter 18V kézi marógéphez

Cikkszám: 2608000800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Cikkszám 2608000800
EAN / GTIN 4059952636399
Gyártó száma 2608000800
Gyártó Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • A hasítórács lehetővé teszi a munkadarab szélei mentén történő párhuzamos marást.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Kompatibilis a Bosch GKF 600 Professional élmarógépével
  • Szélességi méret: 110 mm
  • Magassági méret: 35 mm
  • Méret hossza: 185 mm
  • Bruttó tömeg: 0,231 kg
  • Teljesítmény leírása: Párhuzamos marás
  • Nettó súly: 0,211 kg
  • Hangerő: 0,712 dm3
  • Előny HL (rövid): Párhuzamos marás

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz