6 mm-es szorítóhüvely az Advanced TrimRouterhez, kézi marógépekhez

Cikkszám: 2608000798
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
Cikkszám 2608000798
EAN / GTIN 4059952636375
Gyártó száma 2608000798

Leírás

Leírás:

  • A fogókapocs tartja a vágót
  • A működés közbeni veszélyek elkerülése érdekében mindig a megfelelő méretű fogókapcsot használja

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: A munka közbeni veszélyek elkerülése érdekében mindig a megfelelő méretű fogókulcsot kell használni
  • Szélességi méret: 70 mm
  • Magassági méret: 20 mm
  • Méret hossza: 85 mm
  • Bruttó tömeg: 0,028 kg
  • Átmérő mm: 6.00
  • Teljesítmény leírása: Tartja a vágót
  • Nettó súly: 0,026 kg
  • Speciális RTB1: Ne használjon szárhüvelyt
  • Hangerő: 0,119 dm3
  • Előny HL (rövid): Tartja a vágót

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz