Háttérbetét-készlet, közepesen kemény, 215 mm

Cikkszám: 2608000766
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2608000766
EAN / GTIN 6949509234117
Gyártó száma 2608000766

Leírás

Leírás:

  • A gipszkartoncsiszolókhoz való csiszolókorongok festék, tömítőanyag és vakolat csiszolásához készültek
  • A rendelkezésre álló különböző keménységi fokozatok az anyaghoz és az eredményhez igazodnak
  • Egyaránt alkalmasak: GTR 550 Professional.
Megfelelően: GTR 550 Professional.Megfelelően: GTR 550 Professional.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Különböző keménységi fokozatok állnak rendelkezésre az anyagnak és az eredménynek megfelelően
  • Szélességi méret: 230 mm
  • Magassági méret: 30 mm
  • Méret hossza: 230 mm
  • Típus: weich
  • Bruttó tömeg: 0,34 kg
  • Átmérő mm: 215
  • Tépőzár: Nein
  • Teljesítmény leírása: Standard csiszolási munkák
  • Perforáció: 8
  • Nettó súly: 0,25 kg
  • Hangerő: 1,587 dm3
  • Előny HL (rövid): Standard csiszolási munkák
  • X-LOCK: Nein